マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
エフモール イリズミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
号数
1号
注文コード
25786846
品番
FMR13
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●内曲がりの直角接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。
形状
入ズミ
質量(g)
2.9
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
10.5
寸法W(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号