マサル工業
エフモール デズミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
号数
2号
注文コード
25786943
品番
FMD23
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途
エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
形状
出ズミ
質量(g)
4.5
寸法L(mm)
31.5
寸法H(mm)
11
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号