マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
エフモール コンビネーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
号数
1号
注文コード
25786995
品番
FMC12
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●天井からのケーブル引出しに使用します。
色
ホワイト
材質
ASA
用途
天井からのケーブル引出しに使用します。
形状
コンビネーション
質量(g)
5.4
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号