マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
エフモール コンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
号数
3号
注文コード
25787038
品番
FMC32
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●天井からのケーブル引出しに使用します。
色
ホワイト
材質
ASA
用途
天井からのケーブル引出しに使用します。
形状
コンビネーション
質量(g)
10
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
29
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号