マサル工業
エフモール エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
号数
1号
注文コード
25787074
品番
FME12
参考基準価格(税別)
¥61
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●モール末端の閉塞に使用します。
用途
モール末端の閉塞に使用します。
色
ホワイト
材質
ASA
形状
エンド
質量(g)
0.3
寸法L(mm)
14.2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号