FME13 エフモール エンド マサル工業 25787083

FME13 エフモール エンド マサル工業 25787083
FME13 エフモール エンド マサル工業 25787083

エフモール エンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ミルキーホワイト号数1号注文コード25787083品番FME13
参考基準価格(税別)¥61販売価格(税込)¥43
販売価格(税別)
39

●モール末端の閉塞に使用します。

用途モール末端の閉塞に使用します。ミルキーホワイト材質ASA形状エンド質量(g)0.3寸法L(mm)14.2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする