OFM03 オプトモール マサル工業 ミルキーホワイト色   OFM03 25787169

OFM03 オプトモール マサル工業 25787169 OFM03 オプトモール マサル工業 25787169

オプトモール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25787169 品番 OFM03
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。

適合
・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
ミルキーホワイト 材質PVC 用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 質量(g)20 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)5 寸法W(mm)7 内寸(幅W×高さH)(mm)5×3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数0号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25787293
2024-03-12
用途:
Lanケーブル配線
教育・研究機関

自分で光ケーブルを家中に巡らせました。ケーブルを隠せて部屋もきれになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする