マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトモール フレキジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
号数
0号
注文コード
25787214
品番
OFMFJ02
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・号数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
用途
段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
形状
フレキジョイント
質量(g)
1
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
6.5
寸法W(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号