OFMP1502 オプトモール 貫通カバー マサル工業 25787248

OFMP1502 オプトモール 貫通カバー マサル工業 25787248
OFMP1502 オプトモール 貫通カバー マサル工業 25787248

オプトモール 貫通カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト号数0号R15注文コード25787248品番OFMP1502
参考基準価格(税別)¥475販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。

用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。ホワイト材質ASA質量(g)5寸法L(mm)76寸法H(mm)19寸法W(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応号数0号R15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする