OFT13 テープ付オプトモール マサル工業 ミルキーホワイト色 25787363

OFT13 テープ付オプトモール マサル工業 25787363 OFT13 テープ付オプトモール マサル工業 25787363

テープ付オプトモール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25787363 品番 OFT13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)

適合
・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
ミルキーホワイト 材質PVC 用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 質量(g)46 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)6.9 寸法W(mm)11.6 内寸(幅W×高さH)(mm)8.4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25787187
2020-11-20
用途:
ACアダプター出力ラインなどの壁面モールに使用
サービス業

この7mmサイズのモール光ケーブル用?モールでしょうか? 7mm角の細さのケーブルモールは市場には少なく ACアダプタ出力ラインのような 5mmφ程度のモールに最適です。両面テープの接着力も実用的です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする