マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール T型ブンキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787853
品番
OFMT33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。
形状
T型ブンキ
質量(g)
21
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号