マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787887
品番
OFMS33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
質量(g)
4
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
15.1
寸法W(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号