マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール フレキジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25787905
品番
OFMFJ31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
色
グレー
材質
ポリエチレン
用途
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
形状
フレキジョイント
質量(g)
32
寸法L(mm)
510
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号