OFMFJ33 屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業 25787914

OFMFJ33 屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業 25787914 OFMFJ33 屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業 25787914

屋外用オプトモール フレキジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25787914 品番 OFMFJ33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。

ミルキーホワイト 材質ポリエチレン 用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。 形状フレキジョイント 質量(g)32 寸法L(mm)510 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする