マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール 固定ベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787957
品番
OFMKB31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
色
グレー
材質
ASA
用途
オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。
質量(g)
5
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
6
寸法W(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号