OFMKB39 屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業 25787975

OFMKB39 屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業 25787975 OFMKB39 屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業 25787975

屋外用オプトモール 固定ベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25787975 品番 OFMKB39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。

チョコ 材質ASA 用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。 質量(g)5 寸法L(mm)30 寸法H(mm)6 寸法W(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする