マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787993
品番
OFMJ33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
質量(g)
4
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
10.3
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号