ケーサー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 木目 号数2号 注文コード25788115 品番HK268
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は色・号数・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway

木目 号数2号 用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117) 材質PVC 質量(g)340 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)18 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25788133
2020-03-31
用途:
天井廻り縁 LAN配線
建設業・工事業

色が気持ちだけ真っ白寄りだったら良かったのですが、少しクリーム色壁紙にも対応する事を想定して、中間色に設定したと思います。ドアが真っ白ではありませんでしたので、あまり気になりませんでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする