マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ケーサー イリズミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ラクダ
注文コード
25788246
品番
HKR28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●内曲がりの直角接続に使用します。
色
ラクダ
用途
内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
材質
PVC
形状
入ズミ
質量(g)
8
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
19.2
寸法W(mm)
38.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号