マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ケーサー イリズミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788264
品番
HKR368
参考基準価格(税別)
¥135
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
●内曲がりの直角接続に使用します。
色
木目
用途
内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
材質
PVC
形状
入ズミ
質量(g)
6
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
19.2
寸法W(mm)
38.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号