HKD63 ケーサー デズミ マサル工業 タイプ60mm  1個 HKD63 25788343

HKD63 ケーサー デズミ マサル工業 25788343 HKD63 ケーサー デズミ マサル工業 25788343

ケーサー デズミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 注文コード25788343 品番HKD63
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

●外曲がりの直角接続に使用します。

ミルキーホワイト 用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。 材質PVC 形状出ズミ 質量(g)16 タイプ60mm 寸法L(mm)41 寸法H(mm)19.6 寸法W(mm)67.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする