マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ケーサー エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788386
品番
HKE268
参考基準価格(税別)
¥68
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
色
木目
用途
ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。
材質
PVC
形状
エンド
質量(g)
2
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
18.5
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号