マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ケーサー エンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ラクダ
注文コード
25788429
品番
HKE68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
色
ラクダ
用途
ケーサー末端の閉塞に使用します。差込タイプです。
材質
PVC
形状
エンド
質量(g)
4
タイプ
60mm
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
17
寸法W(mm)
60.4
RoHS指令(10物質対応)
対応