マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ケーサー 釘打防止シール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10個)
注文コード
25788438
品番
HKBS1
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
用途
釘打ちを防止するシールです。
質量(g)
2
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
65
グリーン購入法
適合