MFT1183 メタルエフモール マサル工業 ミルキーホワイト色 A型   MFT1183 25788578

MFT1183 メタルエフモール マサル工業 25788578 MFT1183 メタルエフモール マサル工業 25788578

メタルエフモール

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25788578 品番 MFT1183
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。

適合
・VVF1.6×2C×2条
・VVF2.0×2C×1条
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 仕様取付用ねじ穴(Φ4mm)が8穴あります。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル ミルキーホワイト 質量(g)450 タイプA型 寸法L(mm)1800 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.4×9 断面積(mm2)通線部/169 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098446
2024-06-25
用途:
LAN工事でのUTPケーブル保護
共進電気株式会社 様 (建設業・工事業)

メタルモールと比べて、軽く、切断も簡単ですので、現場で使用しやすい。

対象商品:
25788569
2021-09-24
用途:
配線の隠蔽

普通のモールより、しっかりとしていて見た目も違和感なく今後も使用したい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11098421
2021-08-15
用途:
電気工事

前回も購入したので、今回も購入しました。
とりあえず、第一種免許保有者です。

1人が参考にしています
対象商品:
11098446
2021-03-06
用途:
電源配線の化粧
建設業・工事業

見た目普通のメタルモールと変わり無く、
パイプカッターにモール用アダプターもしくは専用カッターなら簡単に切れて楽。
ただ分解して別々に切ると割れやすいので注意が必要です。

対象商品:
11098421
2019-06-26
用途:
腰壁のモールディング部材として
株式会社上田コーポラス 様 (不動産業)

金属被覆が薄いので、巾木部分の切り欠きが容易。
ただ、ペラペラなので、少し叩くと凹んでしまいます。

A型・B型モールと一緒に腰壁の装飾部材として使いました!

1人が参考にしています
対象商品:
11098446
2019-03-30
用途:
配線カバー

普通のエフモールに比べて格段に高級感があり良い商品でした。加工がもう少しし易ければ言うことなしです。

対象商品:
11098446
2019-02-11
用途:
リビングのTVコンセントからTVラック裏まで
運輸・通信業

5C同軸ケーブルの収容に使用しましたが、エフモールに比べてみためがきれい。強度はここまで求めないので、金属部分をもう少し薄くして加工しやすくし、曲がり部材があればいい。一般家庭用に防護用ではなくデザイン重視の製品にしてほしい。

対象商品:
11098446
2018-09-18
用途:
白い受付カウンターの配線用モール
さいとう整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

金ノコでカットしたのですが、塗装面を少しきずつけてしまいました。
塗装面は、もともと綺麗なもので、もっとカットが容易なものにしてほしい。
白い受付カウンターにテービルタップを設置するのにつかいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする