A1022 メタルモール ブッシング マサル工業 A型タイプ   A1022 25788867

A1022 メタルモール ブッシング マサル工業 25788867 A1022 メタルモール ブッシング マサル工業 25788867

メタルモール ブッシング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト タイプA型 注文コード25788867 品番A1022
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
この商品は色・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。

ホワイト 材質鋼板 用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 形状ブッシング 質量(g)10 タイプA型 寸法L(mm)29 寸法H(mm)13 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25788867
2021-09-08
用途:
電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
パナなどのメーカー品より少し安くて遜色ないので良いかと思います。
メタルエフモールが切れるハンドカッターが在ったら良いな・・

対象商品:
25788867
2021-03-06
用途:
電源線の化粧
建設業・工事業

ボックスとモールとの繋ぎ目に使います。
無くても問題無いが、あるとやはり見た目の締まりが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする