A1032 メタルモール フラットエルボ マサル工業 A型タイプ   A1032 25788919

A1032 メタルモール フラットエルボ マサル工業 25788919 A1032 メタルモール フラットエルボ マサル工業 25788919

メタルモール フラットエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25788919 品番 A1032
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。

ホワイト 材質鋼板 用途●平面での直角接続に。 質量(g)50 タイプA型 寸法L(mm)60 寸法H(mm)13 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25788919
2021-09-08
用途:
電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
パナなどのメーカー品より少し安くて遜色ないので良いかと思います。
メタルエフモールが切れるハンドカッターが在ったら良いな・・

対象商品:
25788919
2021-03-06
用途:
電源線の化粧
建設業・工事業

台座との分離が硬く下手をすると怪我をしてしまいそう、なので注意が必要。
ただPanasonicに比べると安価なので、『やや満足』で下げ止め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする