マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789129
品番
B2063
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
用途
●電線のT字分岐配線に。
質量(g)
213
タイプ
B型
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
21.2
寸法W(mm)
43.4
RoHS指令(10物質対応)
対応