マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール コーナーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789226
品番
A1083
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
用途
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
質量(g)
190
タイプ
A型
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
24
寸法W(mm)
56.4
RoHS指令(10物質対応)
対応