マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール コーナーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789244
品番
BS2083
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
用途
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
質量(g)
296
タイプ
B小型
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応