AB2093 メタルモール ジャンクションボックス マサル工業 B丸型タイプ 径20mm  AB2093 25789323

AB2093 メタルモール ジャンクションボックス マサル工業 25789323 AB2093 メタルモール ジャンクションボックス マサル工業 25789323

メタルモール ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789323 品番 AB2093
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

ミルキーホワイト 材質鋼板 用途●電線の分岐配線に。 質量(g)338 タイプB丸型 径(Φmm)20 寸法L(mm)100 寸法H(mm)31.6 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする