マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789366
品番
C3093
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
用途
●電線の分岐配線に。
質量(g)
700
タイプ
C型
径(Φmm)
-
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
42.8
寸法W(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応