A1132 メタルモール ストレートボックスコネクター マサル工業 A型タイプ   A1132 25789375

A1132 メタルモール ストレートボックスコネクター マサル工業 25789375 A1132 メタルモール ストレートボックスコネクター マサル工業 25789375

メタルモール ストレートボックスコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789375 品番 A1132
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

ホワイト 材質鋼板 用途●モールとボックス類メネジの接続に。 質量(g)35 タイプA型 寸法L(mm)47 寸法H(mm)29.5 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする