マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール フレキジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25789427
品番
A1143
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
EVA
用途
●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
形状
フレキジョイント
質量(g)
10.1
タイプ
A型
寸法L(mm)
350
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応