AB1 メタルモール アースバー マサル工業 25789454

AB1 メタルモール アースバー マサル工業 25789454 AB1 メタルモール アースバー マサル工業 25789454

メタルモール アースバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25789454 品番AB1
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm

材質鋼板 用途●メタルモールの接地(アース)に使用。 質量(g)450 タイプアースバー 寸法L(mm)1200 寸法H(mm)0.3 寸法W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接地に関しては、メタルモール関連法規:金属線ぴ工事 第161条 3-二をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする