マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール 角型エンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789506
品番
A1202
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
●モール末端の閉塞に。
質量(g)
13
タイプ
A型
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応