A1203 メタルモール 角型エンド マサル工業 A型タイプ 25789515

A1203 メタルモール 角型エンド マサル工業 25789515 A1203 メタルモール 角型エンド マサル工業 25789515

メタルモール 角型エンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789515 品番 A1203
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。

ミルキーホワイト 材質鋼板 用途●モール末端の閉塞に。 質量(g)13 タイプA型 寸法L(mm)35 寸法H(mm)13 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする