A10313 メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業 A型タイプ   A10313 25789585

A10313 メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業 25789585 A10313 メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業 25789585

メタルモール フラットエルボ 後付け型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789585 品番 A10313
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

ミルキーホワイト 材質鋼板 用途●平面での直角接続に。 質量(g)32 タイプA型 寸法L(mm)60 寸法H(mm)13 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする