マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789664
品番
A10512
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
●外曲がりの直角接続に。
質量(g)
41
タイプ
A型
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応