マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789689
品番
B20512
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
●外曲がりの直角接続に。
質量(g)
110
タイプ
B型
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
21.2
寸法W(mm)
43.4
RoHS指令(10物質対応)
対応