マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール パーテーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25789987
品番
BP103
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
用途
●メタルモール内の電線仕分けに。
質量(g)
60
タイプ
B型
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応