OMD09 屋外用エムケーダクト マサル工業 25790057

OMD09 屋外用エムケーダクト マサル工業 25790057 OMD09 屋外用エムケーダクト マサル工業 25790057

屋外用エムケーダクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25790057 品番 OMD09
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。

材質PVC 用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 チョコ 質量(g)544 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)20 寸法W(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 号数0号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする