マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 内外マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790276
品番
MDK109
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
材質
ASA
用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
形状
内外曲ガリ
色
チョコ
質量(g)
34.3
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号