マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790495
品番
MDJC19
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
●接続部の化粧用に使用します。
材質
ASA
用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
形状
ジョイントカバー
色
チョコ
質量(g)
5.3
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
32.2
寸法W(mm)
44.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号