マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790529
品番
MDJC2W
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
●接続部の化粧用に使用します。
材質
ASA
用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
形状
ジョイントカバー
色
ブラック
質量(g)
14
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
42.7
寸法W(mm)
65.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号