MDA0W 屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業 25790565

MDA0W 屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業 25790565 MDA0W 屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業 25790565

屋外用エムケーダクト 固定バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25790565 品番 MDA0W
参考基準価格(税別)¥355 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

●ダクトの固定に使用します。

材質ASA 用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 ブラック 質量(g)9 寸法L(mm)25 寸法H(mm)22.5 寸法W(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 号数0号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする