マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 固定バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790617
品番
MDA39
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
●ダクトの固定に使用します。
材質
ASA
用途
エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
色
チョコ
質量(g)
40.5
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
63
寸法W(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号