MDE0W 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業 25790705

MDE0W 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業 25790705 MDE0W 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業 25790705

屋外用エムケーダクト エンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25790705 品番 MDE0W
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。

材質ASA 用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。 形状エンド ブラック 質量(g)3.3 寸法L(mm)15 寸法H(mm)22 寸法W(mm)67.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数0号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする