マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト コンビネーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791168
品番
MDCB3W
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
材質
ASA
用途
天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。
形状
コンビネーション
色
ブラック
質量(g)
68
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号