マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト 平面大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791545
品番
LDM2232
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
●平面での大きな直角接続に使用します。
材質
PVC
用途
平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
形状
平面大曲ガリ
色
ホワイト
質量(g)
3650
タイプ
2020型
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応